| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-4000826870 Herst.-Nr.: 0130019S EAN/GTIN: 4251456800201 |
| |
|
| | |
| funkenfrei · aus Aluminium-Mehrstoff-Bronze · Ring und Maul 15° abgewinkelt ähnlich DIN 3113 Weitere Informationen: | | Schlüsselweite: | 19 mm | Länge: | 230 mm | Material: | Aluminium-Mehrstoff-Bronze | Eigenschaft: | funkenfrei | Norm: | ähnlich DIN 3113 | Marke: | ENDRES TOOLS | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, Ringmaulschlüssel (Funkenfrei), ringmaulschlüssel abgewinkelt sw19, knarrenringmaulschlüssel 19mm, ratschenmaulschlüssel, Funkenfreie Werkzeuge, Schraubenschlüssel |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 25,60* | € 33,78* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 25,80* | € 33,80* | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 25,91* | € 34,06* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 27,64* | € 36,34* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 27,99* | € 36,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|