Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmaulschlüssel SW 22mm L.250mm funkenfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000826871
Hersteller:
     Endres Tools
Herst.-Nr.:
     0130022S
EAN/GTIN:
     4251456800232
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
funkenfrei · aus Aluminium-Mehrstoff-Bronze · Ring und Maul 15° abgewinkelt ähnlich DIN 3113
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
22 mm
Länge:
250 mm
Material:
Aluminium-Mehrstoff-Bronze
Eigenschaft:
funkenfrei
Norm:
ähnlich DIN 3113
Marke:
ENDRES TOOLS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 30,18*
€ 37,98*
1 Tag
20
1
€ 5,45*
ab € 30,07*
€ 37,99*
Lager 1690
15
1
€ 5,99*
ab € 30,48*
€ 38,46*
1 Tag
20
2
Frei Haus
ab € 30,07*
€ 40,15*
2 Tage
18
1
€ 4,95*
ab € 33,63*
€ 42,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,46*
€ 45,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,66*
€ 44,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,64*
€ 44,79
pro Stück
ab 4 Stück
€ 37,63*
€ 44,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,05*
€ 42,90
pro Stück
ab 6 Stück
€ 36,04*
€ 42,89
pro Stück
ab 7 Stück
€ 36,03*
€ 42,88
pro Stück
ab 8 Stück
€ 36,02*
€ 42,86
pro Stück
ab 9 Stück
€ 36,00*
€ 42,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,62*
€ 42,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,53*
€ 39,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Endres Tools
0130010S
ab € 14,89*
Ähnlich
Endres Tools
0130011S
ab € 15,84*
Ähnlich
Endres Tools
0130012S
ab € 20,18*
Ähnlich
Endres Tools
0130013S
ab € 20,17*
Ähnlich
Endres Tools
0130017S
ab € 23,73*
Ähnlich
Endres Tools
0130019S
ab € 25,60*
Ähnlich
Endres Tools
0130024S
ab € 32,84*
Ähnlich
Endres Tools
0130006S
ab € 14,81*
Ähnlich
Endres Tools
0130008S
ab € 14,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.