Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmaulschlüssel SW 30mm L.300mm funkenfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000826874
Hersteller:
     Endres Tools
Herst.-Nr.:
     0130030S
EAN/GTIN:
     4251456800263
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
funkenfrei · aus Aluminium-Mehrstoff-Bronze · Ring und Maul 15° abgewinkelt ähnlich DIN 3113
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
30 mm
Länge:
300 mm
Material:
Aluminium-Mehrstoff-Bronze
Eigenschaft:
funkenfrei
Norm:
ähnlich DIN 3113
Marke:
ENDRES TOOLS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
5
€ 5,99*
ab € 48,53*
€ 62,25*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 48,70*
€ 62,30*
2 Tage
7
€ 5,45*
ab € 48,55*
€ 62,32*
2 Tage
5
€ 5,59*
ab € 52,32*
€ 66,78*
2 Tage
7
€ 4,99*
ab € 52,72*
€ 67,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,25*
€ 74,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,12*
€ 71,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 60,11*
€ 71,53
pro Stück
ab 4 Stück
€ 60,10*
€ 71,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,79*
€ 68,77
pro Stück
ab 6 Stück
€ 57,77*
€ 68,75
pro Stück
ab 7 Stück
€ 57,76*
€ 68,73
pro Stück
ab 8 Stück
€ 57,75*
€ 68,72
pro Stück
ab 9 Stück
€ 57,74*
€ 68,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,34*
€ 63,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,67*
€ 61,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,53*
€ 57,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Endres Tools
0130027S
ab € 40,22*
Ähnlich
Endres Tools
0130032S
ab € 53,20*
Ähnlich
Endres Tools
0130111S
ab € 321,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.