| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-4000826904 Herst.-Nr.: 0250100S EAN/GTIN: 4251456800980 |
| |
|
| | |
| funkenfrei · aus Aluminium-Mehrstoff-Bronze · abgewinkelt - Schlüsselenden gefast ähnlich ISO 2936 Weitere Informationen: | | Schlüsselweite: | 10 mm | Schenkellänge: | 112 x 40 mm | Material: | Aluminium-Mehrstoff-Bronze | Eigenschaft: | funkenfrei | Marke: | ENDRES TOOLS | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel DIN 911, Winkelschraubendreher DIN 911, Winkelschraubenzieher DIN 911, Imbusschlüssel, Inbusschlüssel, Innensechskant-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Stiftschlüssel (Funkenfrei), Winkelschraubendreher (Funkenfrei), din 911 sw 10, din 911, imbusschlüssel 10mm, 6-Kt., Funkenfreie Werkzeuge, Stiftschlüssel, Winkelschraubendreher |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 15,25* | € 21,49* | | | | Lager 1690 | | | | | | € 5,99* | ab € 15,19* | € 21,53* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 16,53* | € 23,68* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 19,05* | € 26,35* | | | | | 15 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 19,88* | € 27,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|