Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantwinkelschraubendrehersatz 8-tlg.SW 2-10mm Kupfer-Beryllium ENDRES TOOLS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000826914
Hersteller:
     Endres Tools
Herst.-Nr.:
     0250066C
EAN/GTIN:
     4251456822494
Suchbegriffe:
Inbus-Schlüsselsatz
Inbusschlüsselsatz
Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz
Kugelkopf-Innensechskant-Stiftschlü...
funkenfrei · aus Kupfer-Beryllium · abgewinkelt · mit Kugelkopf am langen Schenkel · kurzer Schenkel 6-kant gefast speziell für schwer zugängliche Schrauben, Kugelkopf ermöglicht das Verschrauben unter einem Winkel von bis zu 25° ähnlich ISO 2936 Weitere technische Eigenschaften: · Bestückung: SW 2 - 10mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
8-teilig
Schlüsselweiten:
2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm
Form:
abgewinkelt
Material:
Kupfer-Beryllium
Norm:
ähnl. ISO 2936
Marke:
ENDRES TOOLS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Stiftschlüssel (Funkenfrei), Stiftschlüssel-Satz, Stiftschlüsselsatz, Winkelschraubendreher (Funkenfrei), inbusschlüsselsatz, 6-Kt., Funkenfreie Werkzeuge, Schraubendreherset, Sechskantstiftschlüsselsatz, Sechskantstiftschlüsselsätze, Sechskant-Winkelschraubendrehersatz, Sechskantwinkelschraubendrehersätze, Set, Stiftschlüsselsätze, Winkelschraubendrehersätze
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 223,37*
€ 266,57*
7 Tage
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 223,77*
€ 266,81*
pro Satz
Frei Haus
ab € 234,59*
€ 277,73*
30 Tage
nicht lagernd
pro Satz
Frei Haus
ab € 259,55*
€ 306,87*
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,57*
€ 317,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,63*
€ 306,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 257,62*
€ 306,57
pro Stück
ab 4 Stück
€ 257,61*
€ 306,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,81*
€ 291,32
pro Stück
ab 6 Stück
€ 244,80*
€ 291,31
pro Stück
ab 7 Stück
€ 244,79*
€ 291,30
pro Stück
ab 8 Stück
€ 244,78*
€ 291,29
pro Stück
ab 9 Stück
€ 244,76*
€ 291,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,41*
€ 281,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,37*
€ 265,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KS Tools
265019
ab € 330,84*
Ähnlich
KS Tools
265018
ab € 312,34*
Ähnlich
Endres
0250067C
ab € 260,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.