Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Randschaufel 240x290mm Aluminium-Mehrstoff-Bronze funkenfrei ENDRES TOOLS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000826940
Hersteller:
     Endres Tools
Herst.-Nr.:
     1501280S
EAN/GTIN:
     4251456800706
Suchbegriffe:
Kellerschaufel
Randschaufel
Randschippe
Randschaufel (Funkenfrei)
funkenfrei · aus Aluminium-Mehrstoff-Bronze · mit geradem Stiel Weitere technische Eigenschaften: · Stiellänge: 1300mm
Weitere Informationen:
Blattmaß:
240 x 290 mm
Ausführung:
mit geradem Stiel
Material:
Aluminium-Mehrstoff-Bronze
Eigenschaft:
funkenfrei
Marke:
ENDRES TOOLS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: randschaufel (funkenfrei), Funkenfreie Werkzeuge, Randschaufeln, Schaufeln, Schippe, Schüppe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 113,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,23*
€ 164,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,85*
€ 161,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 135,84*
€ 161,65
pro Stück
ab 4 Stück
€ 135,82*
€ 161,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,03*
€ 153,55
pro Stück
ab 6 Stück
€ 129,02*
€ 153,53
pro Stück
ab 7 Stück
€ 129,01*
€ 153,52
pro Stück
ab 8 Stück
€ 128,99*
€ 153,50
pro Stück
ab 9 Stück
€ 128,98*
€ 153,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,53*
€ 149,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,44*
€ 134,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.