Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit 840 S Hex-Plus 5,0x70mm 1/4 Zoll Hex-Plus 5,0x70mm L.70mm WERA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000827270
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05018152001
EAN/GTIN:
     4013288222442
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
Innensechskant-Bit-Satz
extra zähhart · für den Einsatz mit Wera Schlagschraubendreher 921 (Art.-Nr. 4000 827 256 und 4000 827 283) 6,3 mm (1/4")-Sechskant Antrieb
Weitere Informationen:
Anwendung:
für Schrauben mit Innensechskant-Profil
Größe:
5,0
Länge:
70 mm
Antrieb:
1/4 ″
Gewicht:
17
Antrieb mm:
6,3 mm
Norm:
DIN ISO 1173, Form C 6,3 + E 6,3
Modell:
840 S Hex-Plus 5,0 x 70 mm
Gesamtlänge:
70
Marke:
WERA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,39*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.