Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digital-Multimeter MM 10-1 0,1 mV-1000 V True RMS BENNING


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000828954
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     044687
EAN/GTIN:
     4014651446878
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Datenlogger
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Digital-Multimeter für Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik sowie Service und Industrie. Anzeige digital. Analoge Balkenanzeige ja. 4-stellige LCD-Anzeige (6000 Punkte). Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige. Durchgangsprüfung/Diodentest ja. Durchgangsprüfung (Messbereiche: Gleichspannung 0,1 mV - 1000 V, Wechselspannung 0,1 mV - 1000 V, Gleichstrom 0,1 µA - 0,4 A, Wechselstrom 0,1 0,4 A, Wiederstand 0,1 Ω - 40 MΩ, Kapazität 0,001 µF - 10000 µF, Auflösung 0,01 Hz - 100 kHz, Temperatur -40 °C - 400 °C
Weitere Informationen:
Messmethode:
True RMS
Gleichstrom:
0,1µA - 400 mA
Wechselstrom:
0,1µA - 400 mA
Gleichspannung:
0,1 mV - 1000 V
Nennspannungsbereich:
0,1 mV - 1000 V
Messkategorie:
CAT IV 600 V, CAT III 1000 V
Wechselspannung:
0,1 mV - 1000 V
Anzeige:
digital
Marke:
BENNING
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Multimeter, Multitester, benning multimeter, multimeter, multimeter cativ, Fluke, Strommessgerät
Angebote (37)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 183,51*
€ 213,34*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 187,98*
€ 213,35*
4 Tage
10
Frei Haus
ab € 192,18*
€ 217,85*
14 Tage
6
Frei Haus
ab € 183,16*
€ 218,08*
Lager 1690
28
Frei Haus
ab € 263,24*
€ 289,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,23*
€ 344,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,67*
€ 335,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 281,66*
€ 335,18
pro Stück
ab 4 Stück
€ 281,65*
€ 335,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,00*
€ 328,44
pro Stück
ab 6 Stück
€ 275,99*
€ 328,43
pro Stück
ab 7 Stück
€ 275,98*
€ 328,42
pro Stück
ab 8 Stück
€ 275,97*
€ 328,40
pro Stück
ab 9 Stück
€ 275,96*
€ 328,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,51*
€ 323,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,24*
€ 313,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.