Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Benning MM 10-1 Hand-Multimeter digital Datenlogger CAT IV 600V Anzeige (Counts): 6000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A280152
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     044687
EAN/GTIN:
     4014651446878
Suchbegriffe:
Datenlogger
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Für Heizungs-, Lüftungs-, Klimatechnik und rauhem Serviceeinsatz konzipiertes TRUE RMS Digital-Multimeter.
Features:
CAT IV 600 V
Mikroampere-Messbereich zur Prüfung von Flammensensoren und Opferanoden an Heizungsanlagen/Wasserspeichern
Durchgangs- und einpolige Phasenprüfung über Summer und rote LED
Lieferumfang:
Benning MM 10-1 · Tasche · Gummiholster · Drahttemperaturfühler · Batterien · Messleitungssatz
Weitere Informationen:
Schnittstellen:
Bluetooth®
Messart:
True RMS
Messbereich Kapazität:
1 nF - 10 mF
Anzeige:
digital
Messkategorie:
CAT IV 600 V
Messbereich Widerstand:
0.1 Ω - 40 MΩ
Messbereich Frequenz:
0.01 Hz - 100 kHz
Besonderheiten:
Datenlogger
Grund-Genauigkeit ± %:
0.5 %
Anzeige (Counts):
6000
Messbereich A/AC max.:
400 mA
Messbereich A/AC min.:
0.1 µA
Messbereich A/DC max.:
400 mA
Messbereich A/DC min.:
0.1 µA
Messbereich V/AC max.:
1000 V
Messbereich V/AC min.:
0.1 mV
Messbereich V/DC max.:
1000 V
Messbereich V/DC min.:
0.1 mV
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Hand-Multimeter
Weitere Suchbegriffe: Multimeter, Multitester, benning multimeter, multimeter, multimeter cativ, Benning, MM 10-1, dmm, spannungsmessgerät
Angebote (37)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 183,24*
€ 204,83*
2 Tage
11
Frei Haus
ab € 185,84*
€ 204,84*
2 Tage
11
Frei Haus
ab € 188,28*
€ 208,00*
1 Tag
28
Frei Haus
ab € 190,09*
€ 210,26*
1 Tag
28
Frei Haus
ab € 191,42*
€ 211,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,83*
€ 243,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,42*
€ 238,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 199,73*
€ 237,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,05*
€ 228,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,39*
€ 225,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,24*
€ 218,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.