Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannmutter ER 25 D.42mm m.Exzenterring z.Spannzangenfutter ER PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000833995
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000833995
EAN/GTIN:
     4015448564461
Suchbegriffe:
Klemmmutter
Spannmutter
Spannzangen-Mutter
Spannzangenmutter
Standardausführung mit Exzenterring · für Spannzangenfutter ER · nach DIN 6499 · gewuchtete Ausführung Weitere technische Eigenschaften: · D: 42mm · Gewinde: M32 x 1,5 · Ausführung: mit Exzenterring · passend zu: Spannzangenfutter ER · für Abmessung: ER 25
Weitere Informationen:
Marke:
PROMAT
Ø:
42 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: spannmutter er 25, klemmmutter, spannmuttern din 6499, ER Spannmutter, ER Spannmuttern, ER-Spannmutter, ER-Spannmuttern, Spannmuttern
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
6
1
€ 5,99*
ab € 13,94*
€ 19,26*
2 Tage
7
1
€ 4,95*
ab € 13,38*
€ 19,36*
1 Tag
8
1
€ 6,80*
ab € 14,46*
€ 19,77*
1 Tag
6
1
€ 5,59*
ab € 14,64*
€ 19,93*
4 Tage
8
1
€ 8,90*
ab € 15,31*
€ 20,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 4 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 6 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 7 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 8 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 9 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000833998
ab € 23,40*
Ähnlich
PROMAT
4000833993
ab € 12,92*
Ähnlich
PROMAT
4000833994
ab € 13,03*
Ähnlich
PROMAT
4000833999
ab € 25,25*
Ähnlich
PROMAT
4000833996
ab € 14,00*
Ähnlich
PROMAT
4000833997
ab € 17,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.