Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennscheibe STE D125x2,5mm gekr.STE Bohr.22,23mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000841341
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000841341
EAN/GTIN:
     4015448408529
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
universell einsetzbar · für Beton-, Kunst- und Naturstein, Dachziegel, Granit, Keramik, Klinker usw. · Bohrung 22,23 mm Ø
Weitere Informationen:
Ø:
125 mm
Scheibenstärke:
2,5 mm
max. Drehzahl:
12200 min-¹
Werkstoffeignung Stein:
sehr gut geeignet
Bohrung:
22,23 mm
Form:
gekröpft
Marke:
PROMAT
Ausführung:
Stein
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: metall-trennscheibe 125 mm, mini trennscheibe, Schleiftrennscheibe, Trennscheiben
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
990
25
€ 5,49*
ab € 0,47*
€ 0,66*
Lager 1690
825
25
€ 5,99*
ab € 0,50*
€ 0,70*
1 Tag
788
25
€ 5,59*
ab € 0,51*
€ 0,71*
1 Tag
1100
25
€ 6,80*
ab € 0,52*
€ 0,73*
8 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,99*
ab € 0,50*
€ 0,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 17,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000841343
ab € 0,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.