Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifvliesband SCXF L.760mm B.40mm very fine 400 blau PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000842512
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000842512
EAN/GTIN:
     4015448556992
Suchbegriffe:
Holz-Schleifband
Lack-Schleifband
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Korund · kunstharzgebunden · mit flexiblem und extrem dehnungsarmen Gewebeträger · durch integrierte Schleifhilfsstoffe und der offenen Struktur, lange Standzeit · sehr kühles Schleifen möglich · geeignet für Finisharbeiten wie das Beseitigen von Anlauffarbe, Flugrost, Farbe · Reinigen von Schweißnähten · wasserfest Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: blau
Weitere Informationen:
Sorte:
very fine
Körnung:
400
Breite:
40 mm
Länge:
760 mm
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
PROMAT
Werkstoffeignung Lack:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Holz:
sehr gut geeignet
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Gewebeschleifband, Schleifband, schleifband körnung 400, endlos schleifband, Schleifvliesband, Schleifvliesbänder
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
41
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,13*
€ 5,85*
Lager 1690
18
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 4,28*
€ 6,07*
5 Tage
45
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 4,50*
€ 6,25*
25 Tage
45
5
pro Stück
€ 6,80*
ab € 4,64*
€ 6,33*
1 Tag
18
5
pro Stück
€ 5,59*
ab € 4,53*
€ 6,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 30,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000842505
ab € 2,46*
Ähnlich
PROMAT
4000842506
ab € 2,54*
Ähnlich
PROMAT
4000842510
ab € 4,59*
Ähnlich
PROMAT
4000842511
ab € 4,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.