Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifvliesband SCXF L.760mm B.40mm very fine 400 blau PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     8685-5170048896
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000842512
EAN/GTIN:
     4015448556992
Suchbegriffe:
Holz-Schleifband
Lack-Schleifband
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband

Schleifvliesband SCXF L.760mm B.40mm very fine 400 blau PROMAT

Korund · kunstharzgebunden · mit flexiblem und extrem dehnungsarmen Gewebeträger · durch integrierte Schleifhilfsstoffe und der offenen Struktur, lange Standzeit · sehr kühles Schleifen möglich · geeignet für Finisharbeiten wie das Beseitigen von Anlauffarbe, Flugrost, Farbe · Reinigen von Schweißnähten · wasserfest Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: blau
Weitere Informationen:
Länge:
760 mm
Breite:
40 mm
Körnung:
400
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Lack:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Holz:
sehr gut geeignet
Sorte:
very fine
Marke:
PROMAT
NW-Class:
Schleifvliesband
Weitere Suchbegriffe: Gewebeschleifband, Schleifband, schleifband körnung 400, endlos schleifband, Schleifvliesband, Schleifvliesbänder
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,05*
€ 5,73*
23 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 4,20*
€ 5,77*
15 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 4,52*
€ 6,32*
Lager 8685
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 6,80*
ab € 4,64*
€ 6,39*
28 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,50*
ab € 4,90*
€ 6,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 31,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000842505
ab € 2,53*
Ähnlich
PROMAT
4000842506
ab € 2,49*
Ähnlich
PROMAT
4000842510
ab € 4,64*
Ähnlich
PROMAT
4000842511
ab € 4,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.