Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifvliesscheibe SC-DH D.115mm medium rot m.Zentrierung 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-4000842878
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100233812
EAN/GTIN:
     04001895969065
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Grobreinigungsscheibe
geeignet für Edelstahl, Baustahl und NE-Metalle · zum Reduzieren von Rautiefen · Entfernen von Anlauffarben · Glätten von Oberflächen · leichte Reinigungs- und Entgratungsarbeiten · durch Kletthaftung wird ein schneller Scheibenwechsel ermöglicht · kletthaftend · Bohrung 22 mm Ø
Weitere Informationen:
Ø:
115 mm
Sorte:
medium
max. Drehzahl:
8000 min-¹
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Aluminium:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Farbe:
rot
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
3M
Ausführung:
mit Zentrierung
Werkstoffeignung Holz:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Kunststoff:
sehr gut geeignet
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
457
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,99*
€ 2,54*
2 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,19*
€ 2,62*
Lager 1690
195
20
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,18*
€ 2,62*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 2,00*
€ 2,63*
2 Tage
260
20
pro Stück
€ 5,45*
ab € 2,20*
€ 2,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 52,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.