Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennscheibe A 660 R Supra D115x1mm ger.INOX Bohr.22,23mm KLINGSPOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000843411
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     328905
EAN/GTIN:
     5907560188214
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
geringe Gratbildung · sehr gute Schnittleistungen · Bohrung 22,23 mm Ø
Weitere Informationen:
Ø:
115 mm
Scheibenstärke:
1 mm
max. Drehzahl:
13300 min-¹
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Bohrung:
22,23 mm
Form:
gerade
Marke:
KLINGSPOR
Ausführung:
INOX
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: metall-trennscheiben klingspor, dünnblech trennscheibe, metall-trennscheibe 115mm, Schleiftrennscheibe, Trennscheiben
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
350
25
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,66*
€ 0,88*
Lager 1690
225
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,65*
€ 0,88*
2 Tage
210
25
pro Stück
€ 5,59*
ab € 0,69*
€ 0,92*
2 Tage
350
75
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,64*
€ 0,92*
6 Tage
300
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,66*
€ 0,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 22,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klingspor
322181
ab € 0,77*
Ähnlich
Klingspor
328906
ab € 0,58*
Ähnlich
Klingspor
322180
ab € 0,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.