Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennscheibe FT30 D300x3mm ger.STA Bohr.20mm RHODIUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000843835
Hersteller:
     Rhodius Abrasives
Herst.-Nr.:
     201142
EAN/GTIN:
     4011890005637
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
starke Leistung auf Benzin- und elektrischen Trennmaschinen · Material: Baustähle · Werkzeugstähle · Moniereisen · Grauguss · Duktilguss Anwendung: Rohre und Profile · SML-Rohre · Vollmaterial · Stahlbau · Flacheisen Besondere Produktvorteile: hohe Schnittgeschwindigkeit · hohe Standzeit · verstärkte Armierung für hohe seitliche Belastung
Weitere Informationen:
Ø:
300 mm
Scheibenstärke:
3 mm
max. Drehzahl:
5100 min-¹
Bohrung:
20 mm
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Form:
gerade
Ausführung:
Stahl
Marke:
RHODIUS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: mini trennscheibe, Schleiftrennscheibe, Trennscheiben
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
131
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,92*
€ 4,75*
1 Tag
175
25
pro Box
€ 5,45*
ab € 3,95*
€ 4,77*
1 Tag
175
25
pro Box
Frei Haus
ab € 3,92*
€ 4,80*
1 Tag
123
25
pro Box
€ 5,59*
ab € 4,13*
€ 5,00*
5 Tage
175
25
pro Box
€ 5,99*
ab € 4,04*
€ 5,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 125 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 118,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.