Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schruppscheibe Cubitron™ 3 Cut and Grind D125xS3,2mmKörnung 36+ gekr.Cubitron™ 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000844295
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100305448
EAN/GTIN:
     4064035116866
Suchbegriffe:
Schruppscheibe
Schruppschleifscheibe
schruppscheibe 125 mm
schruppscheibe
überarbeitetes 3M präzisionsgeformtes Korn · kann sowohl als Schrupp- als auch als Trennscheibe verwendet werden - ideal zum Schneiden, Kehlnahtschleifen, Ausfugen und mehr · dank einer flachen, verstärkten Innenfläche kann sie die Objekte formen oder schleifen · dünne Außenkante zum Herstellen von senkrechten Schnitten und Ausfräsungen · die Struktur ist so geschaffen, dass sie beim Schleifprozess kontinuierlich brechen und stets viele scharfe Schneidekanten bilden · glatte, scharfe Kanten tragen dazu bei, ein Schleifmittel zu schaffen, das schneller schneidet, kühler schleift und viel länger hält als herkömmliche Schleifmittel · Bohrung 22,23 mm Ø
Weitere Informationen:
Form:
gekröpft
Ø:
125 mm
Scheibenstärke:
3,2 mm
Körnung:
36+
max. Drehzahl:
12200 min-¹
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Aluminium:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Bohrung:
22,23 mm
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Ausführung:
3M™ Cubitron™ 6
Marke:
3M
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schleifscheiben, Schruppscheiben
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 5,51*
€ 7,09*
Lager 1690
82
10
€ 5,99*
ab € 6,13*
€ 7,71*
8 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 6,08*
€ 7,75*
1 Tag
77
10
€ 5,59*
ab € 6,48*
€ 8,03*
4 Tage
99
10
€ 4,95*
ab € 6,50*
€ 8,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 70 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 80 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 90 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 77,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.