Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerschleifer NCS 600 Ø60xH30mm K.240 Korund Schaft-D.6mm KLINGSPOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-4000844376
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     258939
EAN/GTIN:
     4014855497102
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer
Korund · speziell für schwer zugängliche Stellen · geeignet für alle Geradschleifer und Bohrmaschinen mit einer Drehzahlregulierung · hoher Abtrag und feines Schliffbild · für zähe und empfindliche Oberflächen · das Vlies zwischen den Schleiflamellen sorgt für ein gleichmäßiges Finish · Schaft-Ø 6 mm Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: rotbraun · Schaft-Ø: 6mm · Anwendungsgebiet: Edelstahl, Metall Universal · Bindung: Kunstharz · Breite: 30mm · Höchstgeschwindigkeit: 32m/s · Nutzungsart: Geradschleifer, Bohrmaschine, Biegsame Welle · Verpackungsart: Karton
Weitere Informationen:
Körnung:
240
max. Drehzahl:
10200 min-¹
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Schleifmittel:
Korund
Werkstoffeignung Aluminium:
sehr gut geeignet
Marke:
KLINGSPOR
Material:
Korund
Ø:
60 mm
Höhe:
30 mm
Werkstoffeignung Kunststoff:
bedingt geeignet
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 4,27*
€ 5,65*
Lager 1690
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 5,62*
€ 7,35*
14 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 5,69*
€ 7,45*
10 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 5,70*
€ 7,45*
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 5,99*
€ 7,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 70 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 80 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 90 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 73,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.