Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NCS 600 Vliesmopstifte Kombination, 60 x 30 x 6 mm Korn 240 Very Fine


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Anwendungsbild
NCS 600 Vliesmopstifte Kombination, 60 x 30 x 6 mm Korn 240 Very Fine
Artikel-Nr.:
     5766-258939
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     258939
EAN/GTIN:
     4014855090198
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer
Ein gewisser Abtrag und ein feines Schliffbild lassen sich hervorragend mit dem Kombi-Vliesmopstift NCS 600 von Klingspor erzielen. Das Spezialschleifmittel ist ideal für die Bearbeitung von Metall und Edelstahl und auch für Kunststoff geeignet. Durch die Kombination von Lamellen aus Schleifgewebe mit Korund-Korn und Vlies sichert der Kleinschleifmop einen gewissen Abtrag und ein feines Oberflächen-Finish in einem Arbeitsgang. Schleifmop mit einer Kombination aus Vlies und Schleifgewebe mit Schaft für den Feinschliff von profilierten Werkstücken, Innenflächen, engen und schwer erreichbaren Stellen. Geringes Zusetzen und kühler Schliff durch die offene Vliesstruktur. Vorteile: Durch Kombination von Vlies- und Schleifgewebelamellen hoher Abtrag bei feinem Schliffbild - Lange Lebensdauer
Weitere Informationen:
Marke:
Klingspor
Durchmesser:
60 mm
Gewicht:
0,73 KG
Körnung:
240
Breite:
30 mm
Hitzeschutz max.:
10200 U/min
Weitere Suchbegriffe: Schleifmopstifte, fächerschleifer 60x30 k240, fächerbürste, fächerbürste 60x30, Poliermittel, Polierkörper, CBN-Schleifscheibe, Regelscheibe, Finishstein, Schleifteller, Regelscheibensatz, Schleifscheibensatz, Schleifscheibe profiliert, Formschleifscheibe, Diamantschleifscheibe, Klein-Schleifmopp, Kleinschleifmopp, Kombi-Vlies-Stiftmop
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 4,27*
€ 5,65*
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 5,62*
€ 7,35*
14 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 5,69*
€ 7,45*
10 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 5,70*
€ 7,45*
Lager 5766
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 5,99*
€ 7,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 78,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.