Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochsäge SPEED SLOT® D.102mm Schnitt-T.40mm Bi-Metall LENOX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-4000844683
Hersteller:
     Stanley Black & Decker
Herst.-Nr.:
     3006464L
EAN/GTIN:
     0082472300642
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
bi-metall lochsäge 102mm
lochsäge
Bi-Metall · zum Schneiden kreisrunder Löcher in nahezu alle Werkstoffe wie Edelstahl, Metall, Holz, Kupfer, Aluminium, Kunststoff usw. · optimierte Zahngeometrie für längere Standzeit · einfache Entfernung des Bohrkerns durch SPEED SLOT® · reduzierte Wandstärke für schnellen Schnitt · Schnitttiefe 40 mm · zum Einsatz in Hand- oder stationären Bohrmaschinen
Weitere Informationen:
Sägen-Ø:
102 mm
Schnitttiefe:
40 mm
Material:
Bi-Metall
Marke:
LENOX
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: lochsägen hss, Dosensenker, Lochsägen, Zylindersägen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,36*
€ 50,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,42*
€ 49,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,40*
€ 49,27
pro Stück
ab 4 Stück
€ 41,39*
€ 49,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,33*
€ 47,99
pro Stück
ab 6 Stück
€ 40,31*
€ 47,97
pro Stück
ab 7 Stück
€ 40,30*
€ 47,96
pro Stück
ab 8 Stück
€ 40,29*
€ 47,95
pro Stück
ab 9 Stück
€ 40,28*
€ 47,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,37*
€ 46,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,68*
€ 44,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,70*
€ 40,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.