Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzschleifscheibe Expert M480 150mm K.120 Exzenterschleifer 5 St./VE BOSCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000844857
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608900691
EAN/GTIN:
     4059952540290
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Handschleifpapier
für staubfreies Schleifen von Holz, Farbe und Trockenbauwänden · Partikel bewegen sich gerade durch das offene Netz, anstatt die Oberfläche zuzusetzen oder die Luft zu verschmutzen · lange Lebensdauer · einfache Befestigung mit Klettverschluss
Weitere Informationen:
Ø:
150 mm
Körnung:
120
Inhalt:
5 St./VE
Einsatzbereich:
Exzenterschleifer
Werkstoffeignung Holz:
sehr gut geeignet
Marke:
BOSCH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
100
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,74*
€ 6,42*
3 Tage
4
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 4,76*
€ 6,43*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 4,77*
€ 6,58*
9 Tage
5
5
pro Packung
€ 4,95*
ab € 5,25*
€ 6,60*
Lager 1690
10
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 5,25*
€ 7,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.