Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifbockscheibe Ø125xB20x32mm 80 SCg TYROLIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000845037
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     2529
EAN/GTIN:
     9003170025294
Suchbegriffe:
Schleifbockscheibe
schleifbockscheibe siliziumkarbid t...
schleifbockscheiben tyrolit
schleifbockscheibe
keramisch · gerade · zum Schärfen von Vollhartmetall oder hartmetallbestückten Werkzeugen · für Trockenschliff · Lieferung inkl. Reduzierringset bestehend aus 3 Ringen (zur Reduzierung von 32 mm auf 25 mm, 25 mm auf 20 mm und 20 mm auf 16 mm) Siliciumcarbid (SCg) grün für Hartmetall und Gusseisen Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: grün
Weitere Informationen:
Ø:
125 mm
Breite:
20 mm
Bohrung:
32 mm
Körnung:
80
Schleifmittel:
Siliciumcarbid
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Marke:
TYROLIT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schleifbockscheiben, Schleifkörper, Schleifmittel, Schleifscheiben
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
16
5
Frei Haus
ab € 12,09*
€ 16,27*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 11,96*
€ 16,44*
Lager 1690
10
1
€ 5,99*
ab € 11,85*
€ 16,49*
2 Tage
16
1
€ 5,45*
ab € 12,05*
€ 16,58*
2 Tage
10
1
€ 5,59*
ab € 12,75*
€ 17,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 4 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 6 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 7 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 8 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 9 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.