Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftschleifscheibe GALAXY Grip Multifit 125mm K.180 f.HO/Metall/Lack/Ku.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000845329
Hersteller:
     Mirka
Herst.-Nr.:
     FY6M205018
EAN/GTIN:
     6416868558593
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt
Keramik/Korund · Premium Folienschleifscheibe für die Holz-, Metall-, Lack- und Kunststoffbearbeitung · hohe Standzeit · aggressive Schleifleistung · hohe Kantenstabilität
Weitere Informationen:
Ø:
125 mm
Körnung:
180
Lochanzahl:
72
Werkstoffeignung INOX:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Aluminium:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Guss:
bedingt geeignet
Einsatzbereich:
für Holz / Metall / Lack / Kunststoff
Werkstoffeignung Stahl:
bedingt geeignet
Material:
Keramik/Korund
Absauglöcher Ø:
4 mm
Werkstoffeignung Lack:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Holz:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Kunststoff:
sehr gut geeignet
Marke:
MIRKA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
112
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,37*
€ 0,52*
1 Tag
3
1
pro Paket
€ 5,45*
ab € 18,25*
€ 24,56*
1 Tag
3
3
pro Paket
Frei Haus
ab € 18,275*
€ 24,685*
1 Tag
2
1
pro Paket
€ 5,59*
ab € 18,75*
€ 25,24*
6 Tage
3
1
pro Paket
€ 5,99*
ab € 18,72*
€ 27,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 26,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mirka
FY6M205022
ab € 20,79*
Ähnlich
Mirka
FY6M205040
ab € 24,41*
Ähnlich
Mirka
FY6M205060
ab € 22,47*
Ähnlich
Mirka
FY6M205010
ab € 18,24*
Ähnlich
Mirka
FY6M205092
ab € 0,44*
Ähnlich
Mirka
FY6M205012
ab € 0,37*
Ähnlich
Mirka
FY6M205093
ab € 0,44*
Ähnlich
Mirka
FY6M205015
ab € 18,25*
Ähnlich
Mirka
FY6M205094
ab € 0,44*
Ähnlich
Mirka
FY6M205095
ab € 0,44*
Ähnlich
Mirka
FY6M205025
ab € 0,37*
Ähnlich
Mirka
FY6M205032
ab € 18,22*
Ähnlich
Mirka
FY6M205041
ab € 0,37*
Ähnlich
Mirka
FY6M205051
ab € 0,37*
Ähnlich
Mirka
FY6M205061
ab € 0,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.