Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messuhr DIGI-MET IP42 12,5mm Abl.mm 0,0005 dig.H.PREISSER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000851513
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     173450260
EAN/GTIN:
     4029713049355
Suchbegriffe:
Messuhr
Messuhr-Kalibrierleistung
messuhr digital preisser
messuhr digital
digital · IP42 · mit integrierter Schnittstelle für Funkübertragung · mit kombinierter Ziffern- und Skalenanzeige · LCD-Anzeige 11 mm Ziffernhöhe · drehbares Ablesefeld 280° · Abhebekappe am Messbolzenende · Einspannschaft und Messbolzen aus rostfreiem, gehärtetem Stahl · Einspannschaft (Ø 8 mm h6) · auswechselbare Tasterspitze M2,5 · Außen-Ø 60 mm Funktionen: ON/OFF · QuickStart-Elektronik · QuickLock-Funktion · Tastatursperre · Nullpunktsetzung an jeder Stelle · mm/inch · ABS (Nullsetzen der Anzeige, ohne Bezug zum PRESET zu verlieren) · Zählrichtungsumkehr · PRESET (Maßvoreinstellung) · TOL (Toleranzeingabe) · MAX/MIN Speicher zur Umkehrpunktsuche · TIR (MAX-MIN) zur Rundlaufund Ebenheitsprüfung · Faktor einstellbar · mit variablem Datenausgang USB, RS 232C, DigimaticWeitere technische Eigenschaften:· Ablesung mm: 0,0005mm· Außen-Ø: 60mm· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Messbereich:
12,5 mm / 0,5 inch
Ablesung:
0,0005 mm / 0,00002 inch
Genauigkeit:
0,004 mm
Ableseart:
digital
Supplier Number:
173450260
Schutzart:
IP42
Marke:
HELIOS PREISSER
Messbereich mm:
12,5 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: messuhr, Digitalmessuhren, Messuhren
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 349,43*
€ 381,99*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 371,69*
€ 422,57*
Lager 1690
1
Frei Haus
ab € 389,02*
€ 425,56*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 390,85*
€ 426,19*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 390,84*
€ 428,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 425,56*
€ 506,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 413,96*
€ 492,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 413,95*
€ 492,60
pro Stück
ab 4 Stück
€ 413,94*
€ 492,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 406,54*
€ 483,78
pro Stück
ab 6 Stück
€ 406,53*
€ 483,77
pro Stück
ab 7 Stück
€ 406,52*
€ 483,76
pro Stück
ab 8 Stück
€ 406,51*
€ 483,75
pro Stück
ab 9 Stück
€ 406,50*
€ 483,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 402,82*
€ 479,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 389,02*
€ 462,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000851511
ab € 22,63*
Ähnlich
PROMAT
4000851510
ab € 15,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.