Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gliedermaßstab 9143 L.3m B.16mm mm/cm EG III Buche weiß-gelb BMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000853015
Hersteller:
     BMI
Herst.-Nr.:
     984914300WG
EAN/GTIN:
     4007368096863
Suchbegriffe:
Doppelmeter
Gliedermaßstab
Gliedermeter
Klappmeter
für höchste Ansprüche aus 3,3 mm starkem Buchenholz · Gliederhöhe 16 mm · optimale Ablesbarkeit durch verdeckte Nieten · eng anliegende Glieder durch in das Holz eingelassene Gelenkplatten · Wechsel der Lackierung von weiß auf gelb in Dezimalschritten · EG-Genauigkeitsklasse III Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 16mm · Gliederstärke: 3,3 mm · Gliederanzahl: 15 · Farbe: weiß-gelb · Genauigkeit: EG III
Weitere Informationen:
Länge:
3 m
Teilung:
mm/cm
Marke:
BMI
Material:
Buche
Modell:
9143
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Meterstab, Zollstock, holz gliedermaßstab 3m, doppelmeter 3m, bmi gliedermassstab, Gliedermaßstäbe, Holzgliedermaßstab, Holzgliedermaßstäbe, Kunststoffgliedermaßstäbe, Maßstab, Maßstäbe, Meter, Zollstöcke
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
277
1
€ 5,45*
ab € 7,88*
€ 10,55*
Lager 1690
188
1
€ 5,99*
ab € 7,99*
€ 10,80*
1 Tag
277
8
Frei Haus
ab € 7,86*
€ 10,81*
2 Tage
251
1
€ 4,99*
ab € 8,49*
€ 11,42*
1 Tag
176
1
€ 5,59*
ab € 8,56*
€ 11,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 4 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 7 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 8 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 9 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000853076
ab € 1,99*
Ähnlich
BMI
980904200
ab € 2,17*
Ähnlich
BMI
982980200
ab € 2,46*
Ähnlich
BMI
941104100
ab € 3,77*
Ähnlich
BMI
943104200
ab € 5,20*
Ähnlich
BMI
976907200
ab € 2,52*
Ähnlich
BMI
984914200WG
ab € 3,02*
Ähnlich
BMI
972900200 H
ab € 1,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.