Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandmaß L.5m Band-B.13mm mm/cm selbstkl.TAJIMA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-4000855613
Hersteller:
     Tajima
Herst.-Nr.:
     PIT 50
EAN/GTIN:
     4975364013194
Suchbegriffe:
Haftbandmaß
Skalenbandmaß
Skalenmaßband
Taschenbandmaß
selbstklebend · Stahlband · mit Selbstklebefolie auf der Rückseite zur Befestigung auf Oberflächen · Länge kann nach Bedarf gekürzt werden · Anbringung auf Wandtafeln, Zeichentischen, Werkbänken oder Werkzeugen möglich (horizontal oder vertikal) · Skala von links nach rechts Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: weiß · Genauigkeit: EG II
Weitere Informationen:
Länge:
5 m
Bandbreite:
13 mm
Teilung:
mm/cm
Ausführung:
selbstklebend
Marke:
TAJIMA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Taschenrollbandmaß, taschenbandmaß 5m, taschenbandmass, tajima taschenbandmaß, Bandmaße, Maßband, Maßbänder, Metermaße, Rollmaßband, Taschenrollbandmaße
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
80
1
€ 5,99*
ab € 8,33*
€ 11,48*
2 Tage
75
1
€ 5,59*
ab € 8,47*
€ 11,53*
3 Tage
107
1
€ 4,99*
ab € 8,50*
€ 11,66*
7 Tage
112
1
€ 5,99*
ab € 8,42*
€ 11,81*
1
€ 7,95*
ab € 8,61*
€ 12,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 4 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 7 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 8 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 9 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tajima
PIT 10
ab € 3,57*
Ähnlich
Tajima
PIT 20
ab € 5,20*
Ähnlich
Tajima
PIT 30R
ab € 5,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.