Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserwaage 80cm Alu.silber ± 0,5mm/m PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000857134
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000857134
EAN/GTIN:
     4015448746904
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
aus Aluminium · Oberfläche grau pulverbeschichtet · gefräste Messfläche · bruchsichere Kunststofflibellen · Messgenauigkeit in Normalposition ± 0,5 mm/m Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: silber · Genauigkeit: ± 0,5mm/m
Weitere Informationen:
Länge:
80 cm
Marke:
PROMAT
Material:
Aluminium
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Wasserwaage, Wasserwaagen, wasserwaage 80 cm alu, wasserwaage aluminium, wasserwaage, Horizontallibelle, Vertikallibelle
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
362
1
€ 5,49*
ab € 6,75*
€ 9,92*
Lager 1690
301
1
€ 5,99*
ab € 7,09*
€ 9,99*
1 Tag
282
1
€ 5,59*
ab € 7,56*
€ 10,57*
1 Tag
402
1
€ 6,80*
ab € 7,74*
€ 10,78*
2 Tage
402
1
€ 4,99*
ab € 7,91*
€ 11,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 4 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 7 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 8 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 9 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000857135
ab € 7,74*
Ähnlich
PROMAT
4000857136
ab € 8,92*
Ähnlich
PROMAT
4000857137
ab € 10,78*
Ähnlich
PROMAT
4000857130
ab € 4,43*
Ähnlich
PROMAT
4000857131
ab € 4,91*
Ähnlich
PROMAT
4000857132
ab € 5,41*
Ähnlich
PROMAT
4000857133
ab € 5,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.