Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserwaage 80cm Alu.silber ± 0,5mm/m PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     8685-5170091718
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000857134
EAN/GTIN:
     4015448746904
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage

Wasserwaage 80cm Alu.silber ± 0,5mm/m PROMAT

aus Aluminium · Oberfläche grau pulverbeschichtet · gefräste Messfläche · bruchsichere Kunststofflibellen · Messgenauigkeit in Normalposition ± 0,5 mm/m Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: silber · Genauigkeit: ± 0,5mm/m
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Länge:
80 cm
Marke:
PROMAT
NW-Class:
Wasserwaage
Weitere Suchbegriffe: Wasserwaage, Wasserwaagen, wasserwaage 80 cm alu, wasserwaage aluminium, wasserwaage, Horizontallibelle, Vertikallibelle
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
230
1
€ 5,99*
ab € 7,60*
€ 10,77*
Lager 8685
307
1
€ 6,80*
ab € 7,72*
€ 10,83*
2 Tage
307
1
€ 4,99*
ab € 7,93*
€ 11,12*
6 Tage
308
1
€ 5,99*
ab € 8,15*
€ 11,79*
1
€ 7,95*
ab € 8,17*
€ 11,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000857135
ab € 7,89*
Ähnlich
PROMAT
4000857136
ab € 8,51*
Ähnlich
PROMAT
4000857137
ab € 10,15*
Ähnlich
PROMAT
4000857130
ab € 4,24*
Ähnlich
PROMAT
4000857131
ab € 4,73*
Ähnlich
PROMAT
4000857132
ab € 5,14*
Ähnlich
PROMAT
4000857133
ab € 5,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.