Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserwaage 80 AS 30cm Alu.gelb ± 0,5 mm/m STABILA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000857231
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     19162
EAN/GTIN:
     4005069191627
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
aus Aluminium · Rechteckprofil mit Verstärkungsrippen · Oberfläche gelb pulverbeschichtet · integrierte Rutschstopper für festen Sitz beim Anzeichnen – kein Verrutschen der Wasserwaage · hochtransparentes, widerstandsfähiges Acrylglas mit präzise geschliffenen Innenkonturen und fluoreszierender Libellenflüssigkeit · zwei beschichtete Messflächen schonen empfindliche Oberflächen · 1 Horizontal- und 1 Vertikallibelle · Messgenauigkeit in Normalposition ± 0,5 mm/m, in Umschlagposition ± 0,75 mm/m Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: gelb · Genauigkeit: ± 0,5mm/m
Weitere Informationen:
Länge:
30 cm
Marke:
STABILA
Material:
Aluminium
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Wasserwaage, Wasserwaagen, stabila leichtmetall wasserwaage, wasserwaage stabila, wasserwaage aluminium, Alumiumprofil, Horizontallibelle, Vertikallibelle
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
26
1
€ 4,95*
ab € 15,51*
€ 19,17*
1
€ 4,00*
ab € 15,28*
€ 19,61*
1 Tag
41
1
€ 5,45*
ab € 16,01*
€ 19,63*
Lager 1690
30
1
€ 5,99*
ab € 16,04*
€ 19,76*
1
€ 5,90*
ab € 15,63*
€ 19,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 4 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 6 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 7 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 8 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 9 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STABILA Messgeräte
18986
ab € 30,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.