Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeschneidplatte APKT100305PDFR-AL N20 Bearb.Alu.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000859038
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000859038
EAN/GTIN:
     4015448546825
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Spanformer-Geometrie AL = zur Aluminiumbearbeitung Weitere technische Eigenschaften: · d: 6,7mm · Anwendungsbereich: Bearbeitung Aluminium · r: 0,5mm · d1: 2,88mm · s: 3,5mm · l: 11mm · Vorschub max.: - mm/U in Stahl / - mm/U in Rostfrei / - mm/U in Guss / 0,3 mm/U in NE-Metalle / - mm/U in Superlegierungen / - mm/U in gehärtete Stähle · Vc max.: - m/min in Stahl / - m/min in Rostfrei / - m/min in Guss / 560 m/min in NE-Metalle / - m/min in Superlegierungen / - m/min in gehärtete Stähle · Vc min.: - m/min in Stahl / - m/min in Rostfrei / - m/min in Guss / 125 m/min in NE-Metalle / - m/min in Superlegierungen / - m/min in gehärtete Stähle · Schnitttiefe min.: - mm in Stahl / - mm in Rostfrei / - mm in Guss / 0,8 mm in NE-Metalle / - mm in Superlegierungen / - mm in gehärtete Stähle · Schnitttiefe max.: - mm in Stahl / - mm in Rostfrei / - mm in Guss / 9 mm in NE-Metalle / - mm in Superlegierungen / - mm in gehärtete Stähle · Vorschub min.: - mm/U in Stahl / - mm/U in Rostfrei / - mm/U in Guss / 0,05 mm/U in NE-Metalle / - mm/U in Superlegierungen / - mm/U in gehärtete Stähle
Weitere Informationen:
Beschichtung:
unbeschichtet, hochglanzpoliert
ISO-Bezeichnung:
APKT100305PDFR-AL
Sorte:
N20
WSP:
APKT 1003
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
150
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 5,74*
€ 7,46*
Lager 1690
112
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 6,00*
€ 7,61*
1 Tag
105
10
pro Box
€ 5,59*
ab € 6,15*
€ 7,64*
1 Tag
150
10
pro Box
Frei Haus
ab € 6,31*
€ 7,85*
6 Tage
150
10
pro Box
€ 5,99*
ab € 6,21*
€ 8,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 70 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 80 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 90 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 76,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000859036
ab € 5,33*
Ähnlich
PROMAT
4000859037
ab € 5,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.