Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeschneidplatte APKT100305PDFR-AL N20 Bearb.Alu.PROMAT


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     8685-5170050765
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000859038
EAN/GTIN:
     4015448546825
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten

Wendeschneidplatte APKT100305PDFR-AL N20 Bearb.Alu.PROMAT

Spanformer-Geometrie AL = zur Aluminiumbearbeitung Weitere technische Eigenschaften: · d: 6,7mm · Anwendungsbereich: Bearbeitung Aluminium · r: 0,5mm · d1: 2,88mm · s: 3,5mm · l: 11mm · Vorschub max.: - mm/U in Stahl / - mm/U in Rostfrei / - mm/U in Guss / 0,3 mm/U in NE-Metalle / - mm/U in Superlegierungen / - mm/U in gehärtete Stähle · Vc max.: - m/min in Stahl / - m/min in Rostfrei / - m/min in Guss / 560 m/min in NE-Metalle / - m/min in Superlegierungen / - m/min in gehärtete Stähle · Vc min.: - m/min in Stahl / - m/min in Rostfrei / - m/min in Guss / 125 m/min in NE-Metalle / - m/min in Superlegierungen / - m/min in gehärtete Stähle · Schnitttiefe min.: - mm in Stahl / - mm in Rostfrei / - mm in Guss / 0,8 mm in NE-Metalle / - mm in Superlegierungen / - mm in gehärtete Stähle · Schnitttiefe max.: - mm in Stahl / - mm in Rostfrei / - mm in Guss / 9 mm in NE-Metalle / - mm in Superlegierungen / - mm in gehärtete Stähle · Vorschub min.: - mm/U in Stahl / - mm/U in Rostfrei / - mm/U in Guss / 0,05 mm/U in NE-Metalle / - mm/U in Superlegierungen / - mm/U in gehärtete Stähle
Weitere Informationen:
Beschichtung:
unbeschichtet, hochglanzpoliert
Sorte:
N20
ISO-Bezeichnung:
APKT100305PDFR-AL
Schnitttiefe max.:
- mm in Stahl / - mm in Rostfrei / - mm in Guss / 9 mm in NE-Metalle / - mm in Superlegierungen / - mm in gehärtete Stähle
Vorschub max.:
- mm/U in Stahl / - mm/U in Rostfrei / - mm/U in Guss / 0,3 mm/U in NE-Metalle / - mm/U in Superlegierungen / - mm/U in gehärtete Stähle
Vc max.:
- m/min in Stahl / - m/min in Rostfrei / - m/min in Guss / 560 m/min in NE-Metalle / - m/min in Superlegierungen / - m/min in gehärtete Stähle
Vc min.:
- m/min in Stahl / - m/min in Rostfrei / - m/min in Guss / 125 m/min in NE-Metalle / - m/min in Superlegierungen / - m/min in gehärtete Stähle
Schnitttiefe min.:
- mm in Stahl / - mm in Rostfrei / - mm in Guss / 0,8 mm in NE-Metalle / - mm in Superlegierungen / - mm in gehärtete Stähle
Vorschub min.:
- mm/U in Stahl / - mm/U in Rostfrei / - mm/U in Guss / 0,05 mm/U in NE-Metalle / - mm/U in Superlegierungen / - mm/U in gehärtete Stähle
WSP:
APKT 1003
Marke:
PROMAT
NW-Class:
Wendeschneidplatte zum Fraesen
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
150
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 5,74*
€ 7,46*
3 Tage
112
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 6,00*
€ 7,61*
1 Tag
105
10
pro Box
€ 5,59*
ab € 6,15*
€ 7,64*
Lager 8685
150
10
pro Box
Frei Haus
ab € 6,31*
€ 7,85*
6 Tage
150
10
pro Box
€ 5,99*
ab € 6,21*
€ 8,01*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 7,85*
€ 9,34
pro Box
ab 20 Boxen
€ 7,80*
€ 9,28
pro Box
ab 50 Boxen
€ 7,46*
€ 8,88
pro Box
ab 100 Boxen
€ 6,99*
€ 8,32
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 6,31*
€ 7,51
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 6,31* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 78,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000859036
ab € 5,33*
Ähnlich
PROMAT
4000859037
ab € 5,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.