Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NC-Anbohrer D.12mm HSS-Co 120Grad PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000860092
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000860092
EAN/GTIN:
     4015448477334
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbohrer
NC-Anbohrer
Spiralbohrer ohne Norm
nc-anbohrer 120°
HSS-Co · mit Zylinderschaft nach DIN 1835-A · rechtsschneidend · zum positionsgenauen und schnellen Anbohren auf NC-Maschinen und Bohrwerken · zum Zentrieren und Anfasen von Gewindebohrungen in einem Arbeitsgang Weitere technische Eigenschaften: · Vorschub in Stahl bis 800 N: 0,1mm/U
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
12 mm
Gesamtlänge:
102 mm
Spirallänge:
30 mm
Spitzenwinkel:
120 °
Beschichtung:
unbeschichtet
Schneidstoff:
HSS-Co
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: anbohrer, spiralbohrer ohne norm 12mm, Bohrer, Bohrwerkzeug, Metallbohrer, Stahlbohrer
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
12
1
€ 5,99*
ab € 6,16*
€ 8,69*
3 Tage
14
1
€ 4,95*
ab € 5,96*
€ 8,73*
2 Tage
16
1
€ 6,80*
ab € 6,43*
€ 8,96*
2 Tage
12
1
€ 5,59*
ab € 6,96*
€ 9,61*
2 Tage
16
10
Frei Haus
ab € 7,41*
€ 9,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 4 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 7 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 8 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 9 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.