Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN 338 Typ INOX D.15mm HSS-Co5 Zyl.schaft kurz PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000860750
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000860750
EAN/GTIN:
     4015448514879
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
HSS-Co5 · DIN 338 · Typ INOX · Spitzenwinkel 130 ° · profilgeschliffen mit Kreuzanschliff ab Ø 2,0 mm · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · zum Bohren von rostfreien Stählen, legierten und unlegierten Stählen und Gussarten mit Festigkeiten über 800 N/mm² sowie Vergütungs- und Einsatzstähle Weitere technische Eigenschaften: · Vorschub in Stahl bis 1000 N: 0,19mm/U · Qualität: profilgeschliffen · Baulänge: kurz
Weitere Informationen:
Beschichtung:
unbeschichtet
Nenn-Ø:
15 mm
Gesamtlänge:
169 mm
Spirallänge:
114 mm
Schaftausführung:
Zylinderschaft
Spitzenwinkel:
130 °
Typ:
INOX
Norm:
DIN 338
Schneidstoff:
HSS-Co5
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer ohne Norm, din 338 15mm, din 338, Bohrer, Eisenbohrer, Metallbohrer, Metallspiralbohrer, Spiralbohrer, Stahlbohrer
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
5
€ 4,95*
ab € 12,18*
€ 16,11*
Lager 1690
16
5
€ 5,99*
ab € 12,78*
€ 16,23*
1 Tag
22
5
Frei Haus
ab € 13,24*
€ 17,08*
1 Tag
16
5
€ 5,59*
ab € 13,74*
€ 17,82*
6 Tage
22
5
€ 5,99*
ab € 14,61*
€ 18,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 15 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 30 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 35 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 40 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 45 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 81,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000860715
ab € 3,90*
Ähnlich
PROMAT
4000860710
ab € 3,59*
Ähnlich
PROMAT
4000860725
ab € 4,71*
Ähnlich
PROMAT
4000860720
ab € 4,41*
Ähnlich
PROMAT
4000860735
ab € 8,48*
Ähnlich
PROMAT
4000860730
ab € 5,02*
Ähnlich
PROMAT
4000860745
ab € 11,38*
Ähnlich
PROMAT
4000860740
ab € 8,48*
Ähnlich
PROMAT
4000860755
ab € 13,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.