Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NC-Anbohrer D.12mm HSS-Co TiN 90Grad PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000861392
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000861392
EAN/GTIN:
     4015448547389
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbohrer
NC-Anbohrer
Spiralbohrer ohne Norm
anbohrer 90°
HSS-Co · mit Zylinderschaft nach DIN 1835-A · rechtsschneidend · zum positionsgenauen und schnellen Anbohren auf NC-Maschinen und Bohrwerken · zum Zentrieren und Anfasen von Gewindebohrungen in einem Arbeitsgang Weitere technische Eigenschaften: · Vorschub in Stahl bis 800 N: 0,1mm/U
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
12 mm
Gesamtlänge:
102 mm
Spirallänge:
30 mm
Spitzenwinkel:
90 °
Beschichtung:
TiN-beschichtet
Schneidstoff:
HSS-Co
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: anbohrer, spiralbohrer ohne norm 12mm, Bohrer, Bohrwerkzeug, Metallbohrer, Stahlbohrer
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
38
1
€ 5,99*
ab € 8,31*
€ 11,59*
3 Tage
47
1
€ 4,95*
ab € 8,08*
€ 11,65*
5 Tage
51
1
€ 8,90*
ab € 8,58*
€ 11,93*
2 Tage
37
1
€ 5,59*
ab € 8,96*
€ 12,39*
5 Tage
52
1
€ 7,99*
ab € 9,02*
€ 12,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 4 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 7 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 8 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 9 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000861390
ab € 5,62*
Ähnlich
PROMAT
4000861396
ab € 14,25*
Ähnlich
PROMAT
4000861400
ab € 23,48*
Ähnlich
PROMAT
4000861383
ab € 2,00*
Ähnlich
PROMAT
4000861384
ab € 2,31*
Ähnlich
PROMAT
4000861385
ab € 2,53*
Ähnlich
PROMAT
4000861386
ab € 2,88*
Ähnlich
PROMAT
4000861388
ab € 4,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.