Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN 338 TypN D.10mm HSS profilgeschl.TiN Zyl.schaft kurz PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000862200
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000862200
EAN/GTIN:
     4015448518198
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
HSS · DIN 338 · Typ N · Spitzenwinkel 118 ° · profilgeschliffen · Kegelmantelanschliff · TiN-beschichtet · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · für alle normalen Bohrarbeiten in Stahl und Guss · mit Kreuzanschliff Weitere technische Eigenschaften: · Vorschub in Stahl bis 800 N: 0,2mm/U · Qualität: profilgeschliffen · Baulänge: kurz
Weitere Informationen:
Beschichtung:
TiN-beschichtet
Nenn-Ø:
10 mm
Gesamtlänge:
133 mm
Spirallänge:
87 mm
Schaftausführung:
Zylinderschaft
Spitzenwinkel:
118 °
Typ:
N
Norm:
DIN 338
Schneidstoff:
HSS
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer ohne Norm, din338n tin, din 338 typ n, din 338, Bohrer, Eisenbohrer, Metallbohrer, Metallspiralbohrer, Spiralbohrer, Stahlbohrer
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
90
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 3,08*
€ 4,30*
Lager 1690
75
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,22*
€ 4,31*
2 Tage
100
10
pro Box
€ 6,80*
ab € 3,34*
€ 4,45*
2 Tage
70
10
pro Box
€ 5,59*
ab € 3,42*
€ 4,55*
7 Tage
100
10
pro Box
€ 5,99*
ab € 3,60*
€ 4,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 43,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000862202
ab € 3,19*
Ähnlich
PROMAT
4000862205
ab € 3,19*
Ähnlich
PROMAT
4000862215
ab € 4,13*
Ähnlich
PROMAT
4000862211
ab € 3,42*
Ähnlich
PROMAT
4000862225
ab € 4,67*
Ähnlich
PROMAT
4000862220
ab € 4,49*
Ähnlich
PROMAT
4000862235
ab € 5,46*
Ähnlich
PROMAT
4000862230
ab € 4,84*
Ähnlich
PROMAT
4000862240
ab € 6,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.