Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaugbohrer Duster Expert D.6mm Arbeits-L.100mm Gesamt-L.220mm SDS Plus HELLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000864001
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     29630 4
EAN/GTIN:
     4010159296304
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Schlagbohrer
SDS-plus Absaugbohrer
Steinbohrer
ermöglicht staubfreies Bohren unter Einhaltung der gängigen verschärften Normen zum Gesundheitsschutz (z.B. TRGS 900) · entfernt 98% des Bohstaubes bei der Entstehung am Bohrkopf · höchste Produktivität beim Setzen chemischer Anker
Weitere Informationen:
Ø:
6 mm
Arbeitslänge:
100 mm
Gesamtlänge:
220 mm
Aufnahme:
SDS Plus
Marke:
HELLER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
1
€ 5,45*
ab € 18,34*
€ 24,16*
2 Tage
8
1
€ 4,95*
ab € 18,58*
€ 26,27*
1 Tag
8
3
Frei Haus
ab € 18,40*
€ 26,41*
Lager 1690
6
1
€ 5,99*
ab € 19,78*
€ 28,13*
4 Tage
8
1
€ 8,90*
ab € 22,54*
€ 29,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
ab 4 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
ab 6 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 7 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 8 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 9 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
29902D
ab € 9,72*
Ähnlich
Heller
28622
ab € 161,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.