Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerbohrer 4Power D.7,0mm Arbeits-L.150mm L.210mm SDS-plus HELLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000865255
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     29129
EAN/GTIN:
     4010159291293
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Hammerbohrer
heller hammerbohrer
SDS-plus · 4 robuste Hartmetallschneiden für hohe Standzeiten auch bei Armierungstreffern · HST gehärteter Schaft · schnelles Bohren, gute Kraftübertragung, geringer Widerstand und besonders vibrationsarm Lieferung in Tasche
Weitere Informationen:
Ø:
7,0 mm
Arbeitslänge:
150 mm
Gesamtlänge:
210 mm
Aufnahme:
SDS-plus
Marke:
HELLER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrer, hammerbohrer 7x 20mm, Betonbohrer, Bohrer, Steinbohrer
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,01*
€ 8,16*
2 Tage
6
1
€ 6,95*
ab € 6,01*
€ 8,26*
Lager 1690
4
1
€ 5,99*
ab € 6,10*
€ 8,50*
2 Tage
5
1
€ 5,59*
ab € 6,57*
€ 9,04*
3 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 6,74*
€ 9,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 4 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 7 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 8 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 9 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
29123 1
ab € 6,25*
Ähnlich
Heller
29126 2
ab € 6,58*
Ähnlich
Heller
29127 9
ab € 7,83*
Ähnlich
Heller
29130 9
ab € 3,96*
Ähnlich
Heller
29131 6
ab € 1,49*
Ähnlich
Heller
29132 3
ab € 1,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.