Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerbohrer 4Power D.12,0mm Arbeits-L.200mm L.260mm SDS-plus HELLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000865270
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     29144
EAN/GTIN:
     4010159291446
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Hammerbohrer
hammerbohrer sds plus 12mm
SDS-plus · 4 robuste Hartmetallschneiden für hohe Standzeiten auch bei Armierungstreffern · HST gehärteter Schaft · schnelles Bohren, gute Kraftübertragung, geringer Widerstand und besonders vibrationsarm Lieferung in Tasche
Weitere Informationen:
Ø:
12,0 mm
Arbeitslänge:
200 mm
Gesamtlänge:
260 mm
Aufnahme:
SDS-plus
Marke:
HELLER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrer sds plus, hammerbohrer, Betonbohrer, Bohrer, Steinbohrer
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 8,04*
€ 11,07*
1 Tag
28
1
€ 5,45*
ab € 8,29*
€ 11,08*
1 Tag
28
8
Frei Haus
ab € 8,27*
€ 11,26*
Lager 1690
21
1
€ 5,99*
ab € 8,45*
€ 11,43*
2 Tage
28
1
€ 4,99*
ab € 9,05*
€ 12,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 4 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 7 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 8 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 9 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000863548
ab € 8,27*
Ähnlich
Heller
29143 9
ab € 6,46*
Ähnlich
Heller
29145 3
ab € 10,14*
Ähnlich
Heller
29146 0
ab € 14,47*
Ähnlich
Heller
29147 7
ab € 25,30*
Ähnlich
Heller
29148 4
ab € 7,90*
Ähnlich
Heller
29149 1
ab € 9,72*
Ähnlich
Heller
29150 7
ab € 10,33*
Ähnlich
Heller
29151 4
ab € 12,05*
Ähnlich
Heller
29152 1
ab € 17,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.