Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerbohrer 4Power D.14,0mm Arbeits-L.200mm L.260mm SDS-plus HELLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000865276
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     29150
EAN/GTIN:
     4010159291507
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Hammerbohrer
hammerbohrer sds plus 14mm
SDS-plus · 4 robuste Hartmetallschneiden für hohe Standzeiten auch bei Armierungstreffern · HST gehärteter Schaft · schnelles Bohren, gute Kraftübertragung, geringer Widerstand und besonders vibrationsarm Lieferung in Tasche
Weitere Informationen:
Ø:
14,0 mm
Arbeitslänge:
200 mm
Gesamtlänge:
260 mm
Aufnahme:
SDS-plus
Marke:
HELLER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrer sds plus, hammerbohrer, Betonbohrer, Bohrer, Steinbohrer
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
24
1
€ 5,45*
ab € 10,37*
€ 14,22*
1 Tag
24
6
Frei Haus
ab € 10,32*
€ 14,54*
Lager 1690
18
1
€ 5,99*
ab € 10,55*
€ 15,44*
1
€ 7,95*
ab € 11,38*
€ 16,21*
4 Tage
24
1
€ 8,90*
ab € 11,79*
€ 16,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 4 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 7 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 8 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 9 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000863556
ab € 10,23*
Ähnlich
Heller
16306 4
ab € 2,08*
Ähnlich
Heller
26740 3
ab € 4,09*
Ähnlich
Heller
26837 0
ab € 2,34*
Ähnlich
Heller
29116 3
ab € 3,76*
Ähnlich
Heller
29143 9
ab € 6,46*
Ähnlich
Heller
29144 6
ab € 7,97*
Ähnlich
Heller
29145 3
ab € 10,13*
Ähnlich
Heller
29146 0
ab € 14,49*
Ähnlich
Heller
29147 7
ab € 25,22*
Ähnlich
Heller
29148 4
ab € 7,94*
Ähnlich
Heller
29149 1
ab € 9,74*
Ähnlich
Heller
29151 4
ab € 12,12*
Ähnlich
Heller
29152 1
ab € 17,58*
Ähnlich
Heller
10000
ab € 2,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.