Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerbohrer 4Power D.14,0mm Arbeits-L.250mm L.310mm SDS-plus HELLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000865277
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     29151
EAN/GTIN:
     4010159291514
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Hammerbohrer
hammerbohrer sds plus 14mm
SDS-plus · 4 robuste Hartmetallschneiden für hohe Standzeiten auch bei Armierungstreffern · HST gehärteter Schaft · schnelles Bohren, gute Kraftübertragung, geringer Widerstand und besonders vibrationsarm Lieferung in Tasche
Weitere Informationen:
Ø:
14,0 mm
Arbeitslänge:
250 mm
Gesamtlänge:
310 mm
Aufnahme:
SDS-plus
Marke:
HELLER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrer sds plus, hammerbohrer, Betonbohrer, Bohrer, Steinbohrer
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
35
5
Frei Haus
ab € 12,12*
€ 16,40*
1 Tag
35
1
€ 5,45*
ab € 12,13*
€ 16,59*
Lager 1690
26
1
€ 5,99*
ab € 12,41*
€ 18,05*
2 Tage
35
1
€ 4,99*
ab € 13,15*
€ 18,11*
4 Tage
35
1
€ 8,90*
ab € 13,76*
€ 18,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 4 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 6 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 7 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 8 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 9 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000863557
ab € 11,83*
Ähnlich
Heller
26837 0
ab € 2,34*
Ähnlich
Heller
29116 3
ab € 3,76*
Ähnlich
Heller
29143 9
ab € 6,46*
Ähnlich
Heller
29144 6
ab € 7,97*
Ähnlich
Heller
29145 3
ab € 10,13*
Ähnlich
Heller
29146 0
ab € 14,49*
Ähnlich
Heller
29147 7
ab € 25,22*
Ähnlich
Heller
29148 4
ab € 7,94*
Ähnlich
Heller
29149 1
ab € 9,74*
Ähnlich
Heller
29150 7
ab € 10,32*
Ähnlich
Heller
29152 1
ab € 17,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.