Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerbohrer 4Power D.14,0mm Arbeits-L.400mm L.450mm SDS-plus HELLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000865278
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     29152
EAN/GTIN:
     4010159291521
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Hammerbohrer
hammerbohrer sds plus 14mm
SDS-plus · 4 robuste Hartmetallschneiden für hohe Standzeiten auch bei Armierungstreffern · HST gehärteter Schaft · schnelles Bohren, gute Kraftübertragung, geringer Widerstand und besonders vibrationsarm Lieferung in Tasche
Weitere Informationen:
Ø:
14,0 mm
Arbeitslänge:
400 mm
Gesamtlänge:
450 mm
Aufnahme:
SDS-plus
Marke:
HELLER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrer sds plus, hammerbohrer, Betonbohrer, Bohrer, Steinbohrer
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
1
€ 5,45*
ab € 17,58*
€ 23,28*
1 Tag
6
3
Frei Haus
ab € 17,64*
€ 25,60*
Lager 1690
4
1
€ 5,99*
ab € 17,98*
€ 25,89*
1
€ 7,95*
ab € 19,30*
€ 26,58*
4 Tage
6
1
€ 8,90*
ab € 20,16*
€ 26,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 4 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 6 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 7 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 8 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 9 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000863558
ab € 17,94*
Ähnlich
Heller
16306 4
ab € 2,08*
Ähnlich
Heller
26740 3
ab € 4,09*
Ähnlich
Heller
26837 0
ab € 2,34*
Ähnlich
Heller
29116 3
ab € 3,76*
Ähnlich
Heller
29143 9
ab € 6,46*
Ähnlich
Heller
29144 6
ab € 7,97*
Ähnlich
Heller
29145 3
ab € 10,13*
Ähnlich
Heller
29146 0
ab € 14,49*
Ähnlich
Heller
29147 7
ab € 25,22*
Ähnlich
Heller
29148 4
ab € 7,94*
Ähnlich
Heller
29149 1
ab € 9,74*
Ähnlich
Heller
29150 7
ab € 10,32*
Ähnlich
Heller
29151 4
ab € 12,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.