Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NC-Maschinenreibahle DIN 212-3 H7 Form B D.3mm HSS-Co PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000865302
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000865302
EAN/GTIN:
     4015448878933
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 212
DIN 212 Maschinen-Reibahle
DIN 212 Maschinenreibahle
DIN 212 Reibahle
HSS-Co · DIN 212-3 · Form B · Toleranz H7 · rechtsschneidend · drallgenutet · Linksdrall · mit Zylinderschaft · ungleiche Teilung · für Grund- und Durchgangslöcher in Stahl, GGG und NE-Metalle · durch die Kombination von NC-Maschinen-Reibahlen und Hyddrodehnspann-, Hochgenauigkeitsspann- bzw. Schrumpffutter erreichen Sie höchste Rundlaufgenauigkeit und Prozesssicherheit bei der Herstellung von Passungen Weitere technische Eigenschaften: · Form: B
Weitere Informationen:
Beschichtung:
unbeschichtet
Nenn-Ø:
3 mm
Gesamtlänge:
61 mm
Schneidenlänge:
15 mm
Schneidenanzahl:
6
Schaft-Ø:
3 mm
Werkstoffeignung INOX:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Nut:
drallgenutet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Toleranzfeld:
H7
Norm:
DIN 212-3
Werkstoffeignung Sonderlegierungen:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung NE-Metalle:
sehr gut geeignet
Schneidstoff:
HSS-Co
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
36
1
€ 5,99*
ab € 4,24*
€ 6,07*
4 Tage
43
1
€ 5,49*
ab € 4,10*
€ 6,10*
2 Tage
48
1
€ 6,80*
ab € 4,53*
€ 6,45*
2 Tage
34
1
€ 5,59*
ab € 4,71*
€ 6,73*
3 Tage
48
1
€ 4,99*
ab € 4,94*
€ 7,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.