Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NC-Maschinenreibahle DIN 212-3 H7 Form B D.11mm HSS-Co PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000865312
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000865312
EAN/GTIN:
     4015448879039
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 212
DIN 212 Maschinen-Reibahle
DIN 212 Maschinenreibahle
DIN 212 Reibahle
HSS-Co · DIN 212-3 · Form B · Toleranz H7 · rechtsschneidend · drallgenutet · Linksdrall · mit Zylinderschaft · ungleiche Teilung · für Grund- und Durchgangslöcher in Stahl, GGG und NE-Metalle · durch die Kombination von NC-Maschinen-Reibahlen und Hyddrodehnspann-, Hochgenauigkeitsspann- bzw. Schrumpffutter erreichen Sie höchste Rundlaufgenauigkeit und Prozesssicherheit bei der Herstellung von Passungen Weitere technische Eigenschaften: · Form: B
Weitere Informationen:
Beschichtung:
unbeschichtet
Nenn-Ø:
11 mm
Gesamtlänge:
142 mm
Schneidenlänge:
41 mm
Schneidenanzahl:
6
Schaft-Ø:
10 mm
Werkstoffeignung INOX:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Nut:
drallgenutet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Toleranzfeld:
H7
Norm:
DIN 212-3
Werkstoffeignung Sonderlegierungen:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung NE-Metalle:
sehr gut geeignet
Schneidstoff:
HSS-Co
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
1
€ 5,49*
ab € 14,03*
€ 19,16*
Lager 1690
2
1
€ 5,99*
ab € 13,98*
€ 19,28*
2 Tage
3
1
€ 6,80*
ab € 15,30*
€ 20,78*
2 Tage
unbekannt
1
€ 5,59*
ab € 16,06*
€ 21,73*
5 Tage
3
1
€ 8,90*
ab € 16,74*
€ 22,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 4 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 6 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 7 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 8 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 9 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.