Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handreibahle DIN 206 H7 Form B D.30mm HSS drallgenutet PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000865719
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000865719
EAN/GTIN:
     4015448525653
Suchbegriffe:
DIN 206
DIN 206 Handreibahle
DIN 206 Reibahle
Handreibahle DIN 206
HSS · DIN 206 · Form B · Toleranz H7 · rechtsschneidend · drallgenutet · Linksdrall · langer Anschnitt · mit Zylinderschaft und Vierkant Weitere technische Eigenschaften: · Nut: drallgenutet · Beschichtung: unbeschichtet · Schneidstoff: HSS
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
30 mm
Gesamtlänge:
247 mm
Schneidenlänge:
124 mm
Schneidenanzahl:
10
Vierkant:
24 mm
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Form:
B
Toleranzfeld:
H7
Norm:
DIN 206
Werkstoffeignung NE-Metalle:
sehr gut geeignet
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Reibahle DIN 206, din 206, Handreibahlen, Reibahlen, Reibwerkzeug
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
15
€ 5,99*
ab € 56,31*
€ 69,95*
4 Tage
19
€ 4,95*
ab € 56,43*
€ 70,02*
23 Tage
21
€ 8,90*
ab € 59,95*
€ 74,16*
4 Tage
21
€ 7,99*
ab € 60,67*
€ 75,48*
1 Tag
21
Frei Haus
ab € 61,62*
€ 76,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,95*
€ 83,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,51*
€ 81,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 68,50*
€ 81,52
pro Stück
ab 4 Stück
€ 68,49*
€ 81,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,65*
€ 76,93
pro Stück
ab 6 Stück
€ 64,64*
€ 76,92
pro Stück
ab 7 Stück
€ 64,62*
€ 76,90
pro Stück
ab 8 Stück
€ 64,61*
€ 76,89
pro Stück
ab 9 Stück
€ 64,60*
€ 76,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,82*
€ 74,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,31*
€ 67,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000865711
ab € 20,50*
Ähnlich
PROMAT
4000865712
ab € 25,27*
Ähnlich
PROMAT
4000865713
ab € 30,09*
Ähnlich
PROMAT
4000865714
ab € 37,59*
Ähnlich
PROMAT
4000865715
ab € 42,64*
Ähnlich
PROMAT
4000865716
ab € 41,50*
Ähnlich
PROMAT
4000865718
ab € 63,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.