Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschneidmutter DIN 382 M24 HSS 6g PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000867798
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000867798
EAN/GTIN:
     4015448602507
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Regel-Gewinde-Schneideisen
Regelgewinde-Schneideisen
Regelgewindeschneideisen
regelgewinde-schneideisen sechskant
HSS · DIN 382 · metrisches ISO-Gewinde DIN 13 · Toleranzfeld 6g · für Stähle bis ca. 800 N/mm² Festigkeit Weitere technische Eigenschaften: · Schneidstoff: HSS · Höhe: 22mm · Schlüsselweite: 50mm
Weitere Informationen:
Gewinde-Nenn-Ø:
M24
Steigung:
3 mm
Toleranzfeld:
6g
Norm:
DIN 382
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: regelgewinde-schneideisen m24, Außengewindeschneidwerkzeug, Schneidmuttern, Sechskantschneidmuttern
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
10
1
€ 5,99*
ab € 38,08*
€ 49,23*
3 Tage
13
1
€ 4,95*
ab € 36,33*
€ 49,28*
2 Tage
10
1
€ 5,59*
ab € 38,59*
€ 50,07*
2 Tage
14
1
€ 6,80*
ab € 38,68*
€ 50,16*
9 Tage
14
1
€ 8,90*
ab € 39,59*
€ 51,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,23*
€ 58,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,50*
€ 56,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,48*
€ 56,50
pro Stück
ab 4 Stück
€ 47,47*
€ 56,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,34*
€ 53,95
pro Stück
ab 6 Stück
€ 45,32*
€ 53,93
pro Stück
ab 7 Stück
€ 45,31*
€ 53,92
pro Stück
ab 8 Stück
€ 45,30*
€ 53,91
pro Stück
ab 9 Stück
€ 45,29*
€ 53,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,85*
€ 52,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,78*
€ 49,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,08*
€ 45,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000867796
ab € 24,01*
Ähnlich
PROMAT
4000867797
ab € 29,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.