Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschneidmutter DIN 382 M24 HSS 6g PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     8685-5170077106
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000867798
EAN/GTIN:
     4015448602507
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Regel-Gewinde-Schneideisen
Regelgewinde-Schneideisen
Regelgewindeschneideisen

Sechskantschneidmutter DIN 382 M24 HSS 6g PROMAT

HSS · DIN 382 · metrisches ISO-Gewinde DIN 13 · Toleranzfeld 6g · für Stähle bis ca. 800 N/mm² Festigkeit Weitere technische Eigenschaften: · Schneidstoff: HSS · Höhe: 22mm · Schlüsselweite: 50mm
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 382
Steigung:
3 mm
Toleranzfeld:
6g
Gewinde-Nenn-Ø:
M24
Marke:
PROMAT
NW-Class:
Schneidmuttern
Weitere Suchbegriffe: Außengewindeschneidwerkzeug, Schneidmuttern, Sechskantschneidmuttern
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 35,96*
€ 46,34*
2 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 34,86*
€ 46,39*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,59*
ab € 38,87*
€ 49,49*
Lager 8685
2
1
€ 6,80*
ab € 38,39*
€ 49,58*
9 Tage
2
1
€ 8,90*
ab € 39,68*
€ 50,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,58*
€ 59,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,56*
€ 56,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,64*
€ 55,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,97*
€ 52,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,86*
€ 49,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,39*
€ 45,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000867796
ab € 22,49*
Ähnlich
PROMAT
4000867797
ab € 28,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.