Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisen Form B UNC 1/4 Zollx20 HSS 2A PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000867818
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000867818
EAN/GTIN:
     4015448602606
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
UNC-Gewinde-Schneideisen
UNC-Schneideisen
unc gewinde schneideisen
HSS · DIN EN 22568 · Form B · UNC-Einheits-Grobgewinde · ANSI-B1.1 · Toleranzfeld 2A · für Stähle bis ca. 800 N/mm² Festigkeit · geschlossene, vorgeschlitzte Form Weitere technische Eigenschaften: · Form: B · Schneidstoff: HSS · Höhe: 7mm
Weitere Informationen:
Gewinde-Nenn-Ø:
1/4 ″
Gg/1″:
20
Außen-Ø:
20 mm
Toleranzfeld:
2A
Norm:
DIN EN 22568
Gewindeart:
UNC
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Außengewindeschneidwerkzeug, Schneideisen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
7
€ 5,99*
ab € 5,69*
€ 8,28*
2 Tage
9
€ 5,49*
ab € 5,56*
€ 8,33*
4 Tage
10
€ 8,90*
ab € 6,48*
€ 9,31*
2 Tage
10
€ 4,99*
ab € 6,52*
€ 9,38*
€ 5,00*
ab € 7,11*
€ 10,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 4 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 7 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 8 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 9 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000867819
ab € 5,95*
Ähnlich
PROMAT
4000867816
ab € 7,76*
Ähnlich
PROMAT
4000867817
ab € 7,42*
Ähnlich
PROMAT
4000867810
ab € 32,59*
Ähnlich
PROMAT
4000867811
ab € 32,37*
Ähnlich
PROMAT
4000867812
ab € 8,76*
Ähnlich
PROMAT
4000867813
ab € 7,76*
Ähnlich
PROMAT
4000867814
ab € 7,35*
Ähnlich
PROMAT
4000867815
ab € 7,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.