Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerungskabel 16 A 230 V 3G1,5mm² 10m IP44 WEINGÄRTNER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000873750
Hersteller:
     Weingärtner Kabel
Herst.-Nr.:
     02113
EAN/GTIN:
     4023386021137
Suchbegriffe:
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel
Verlängerungsschnur
verlängerungskabel 16a schwarz 10m
Gummi-Verlängerung · Schwarz · H07RN-F · angespritzter Schutzkontaktstecker und Schutzkontaktkupplung mit Abdeckkappe, im Folienbeutel · IP44 · geprüft nach VDE 0620-1, VDE 0285-525-21 Weitere technische Eigenschaften: · Schutzart: IP44 · Nennstrom: 16A
Weitere Informationen:
Kabellänge:
10 m
Leitungsquerschnitt:
3G1,5 mm²
Marke:
WEINGÄRTNER
Nennspannung:
230 V
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: stromverlängerungskabel 10m, stromverlängerungskabel 16a 10m, Gummileitungen, Schutzkontaktverlängerungen, Stromversorgung, Verlängerungen
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
9
€ 5,99*
ab € 13,68*
€ 18,92*
1 Tag
12
€ 5,59*
ab € 13,79*
€ 19,01*
6 Tage
16
€ 5,99*
ab € 13,37*
€ 19,07*
€ 7,95*
ab € 13,70*
€ 19,52*
2 Tage
13
€ 4,99*
ab € 14,28*
€ 20,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 4 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 6 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 7 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 8 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 9 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.