Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEINGÄRTNER 02113 Verlängerungskabel 16 A 230 V 3G1,5 mm² 10 m IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WEINGÄRTNER 02113 Verlängerungskabel 16 A 230 V 3G1,5 mm² 10 m IP44
WEINGÄRTNER 02113 Verlängerungskabel 16 A 230 V 3G1,5 mm² 10 m IP44
Artikel-Nr.:
     1955B-39976847067
Hersteller:
     Weingärtner
Herst.-Nr.:
     02113
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel
Verlängerungsschnur
verlängerungskabel 16a schwarz 10m
Verlängerungskabel 16 A 230 V 3G1,5mm² 10m IP44 WEINGÄRTNER Gummi-Verlängerung · Schwarz · H07RN-F · angespritzter Schutzkontaktstecker und Schutzkontaktkupplung mit Abdeckkappe, im Folienbeutel · IP44 · geprüft nach VDE 0620-1, VDE 0285-525-21 Weitere technische Eigenschaften: · Schutzart: IP44 · Nennstrom: 16A
Weitere Informationen:
eClassID:
27142603
HerstellerNr:
02113
Werksnummer:
4000873750
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Verlängerungskabel
Ausfuehrung:
10 m
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
€ 5,99*
ab € 13,68*
€ 18,92*
1 Tag
12
€ 5,59*
ab € 13,79*
€ 19,01*
Lager 1955
16
€ 5,99*
ab € 13,37*
€ 19,07*
€ 7,95*
ab € 13,70*
€ 19,52*
2 Tage
13
€ 4,99*
ab € 14,28*
€ 20,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.