Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelschleifmaschine GU 15 150x20x16mm 450 W 2850min-¹ OPTI-GRIND


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000894919
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     3101505
EAN/GTIN:
     4030635028809
Suchbegriffe:
Doppelschleifbock
Doppelschleifmaschine
Industriedoppelschleifmaschine
doppelschleifmaschine 150 mm 230 v
schwere, langlebige Industrieausführung mit wartungsfreiem Motor · Gehäuse aus Aluminium-Strangguss · gewuchteter Motor mit Qualitätskugellagern · stabile, verstellbare WerkstückauflageWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 10,7kg· Netzspannung: 230 V / 50 Hz· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Modell:
GU 15
Schleifscheiben-Ø:
150 x 20 x 16 mm
Nennaufnahmeleistung:
450 W
Leerlaufdrehzahl:
2850 min-¹
Steckertyp:
F
Marke:
OPTI-GRIND
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: doppelschleifbock, doppelschleifbock 230v, Doppelschleifer, Doppelschleifmaschinen, Schärfmaschine, Schleifbock, Schleifmaschinen
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 130,61*
€ 157,62*
1 Tag
20
€ 5,50*
ab € 134,28*
€ 161,37*
1 Tag
20
Frei Haus
ab € 134,54*
€ 162,11*
3 Tage
20
€ 4,99*
ab € 136,11*
€ 164,09*
Lager 1690
15
Frei Haus
ab € 139,23*
€ 168,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,44*
€ 200,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,97*
€ 190,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 159,96*
€ 190,35
pro Stück
ab 4 Stück
€ 159,95*
€ 190,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,58*
€ 176,81
pro Stück
ab 6 Stück
€ 148,57*
€ 176,80
pro Stück
ab 7 Stück
€ 148,56*
€ 176,79
pro Stück
ab 8 Stück
€ 148,55*
€ 176,77
pro Stück
ab 9 Stück
€ 148,54*
€ 176,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,16*
€ 173,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,23*
€ 165,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000842001
ab € 8,44*
Zubehör
PROMAT
4000842018
ab € 8,97*
Zubehör
Schleifmittelwerk Friedrich Müller GmbH
842093
ab € 0,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.